ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用スイッチ類
LED用調光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088514
品番
LC214
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
逆位相制御
調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
19
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク
適合
注意
※指定LED器具専用