LED用調光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76088523 品番 LC216
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

逆位相制御
調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
直線を基調としたシンプルなデザイン

材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
注意
※指定LED器具専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする