ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
調光インターフェース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088575
品番
OA253280
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
位相制御調光ダウンライト専用
接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)
36
長さ(mm)
111
高さ(mm)
32
質量(kg)
0.2
入力電圧(V)
AC100
取付必要高(mm)
65
取付可能天井厚(mm)
2022/05/25
仕様
マット敷工法・ブローイング工法:取付可能
再生紙使用マーク
適合