ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用スイッチ類
LED用調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
注文コード
76088609
品番
LC305
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
PWM
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
19
質量(kg)
0.2
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク
適合
注意
※別売信号線が必要です
※指定LED器具専用