竿縁天井対応アダプター

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76088663 品番OA075168
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです

材質(本体) 幅(mm)Φ262 高さ(mm)64 質量(kg)0.6 適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450〜Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする