ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の セード
交換用セード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088679
品番
OA253367
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体)
竹
幅(mm)
Φ410
高さ(mm)
467
適合品番
OP 052 473LR
仕様
セード:和紙
再生紙使用マーク
適合