ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の セード
交換用セード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088697
品番
OA253369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体)
竹
幅(mm)
Φ210
高さ(mm)
365
適合品番
OT 265 017LR
仕様
セード:和紙
再生紙使用マーク
適合