人感センサー 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76088846 品番 OA076823
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます

材質(本体) オフホワイト 幅(mm)70 高さ(mm)208 出しろ(mm)100 取付面位置壁面取付専用 センサー人感センサーON-OFF型 構造防雨型 仕様センサー部可動範囲(°):下向き60・左右180、連続点灯:設定可能、調光器:不可 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする