ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ベース型センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
255
色
マットシルバー色
注文コード
76088986
品番
OA075625
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)
樹脂
色
マットシルバー色
幅(mm)
211
長さ(mm)
255
高さ(mm)
121
センサー
明暗センサー
構造
防雨型
機能
3時間・6時間タイマー付
再生紙使用マーク
適合
注意
※天井面取付専用
※壁面・浴室使用不可