3R-MJL04 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション 76089101

3R-MJL04 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション 76089101
3R-MJL04 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション 76089101
3R-MJL04 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション 76089101
3R-MJL04 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション 76089101
3R-MJL04 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション 76089101

携帯型LED顕微鏡3R-MJL04

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76089101
品番
3R-MJL04
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

検査や確認作業の効率化に役立つ、据え置きタイプの携帯型デジタル顕微鏡。
固定焦点設計により、本体を対象物の上に置くだけでピントが合い、調整に時間を取られることなく観察できます。
用途に応じて切り替えられる上部・側面ライトを搭載し、反射を抑えた観察が可能。
静止画・動画の保存にも対応し、検査記録や情報共有にも活用できます。

仕様
●光学×デジタルズーム:6倍、8倍、10倍●光学ズーム:5 倍●静止画サイズ/フォーマット:720×720、JPG●動画サイズ/フォーマット:720×720、AVI
セット内容
本体・収納袋・USBケーブル・TFカード・クロス・リセット用ピン
寸法(mm)
(約)130×87×64
質量(g)
(約)165
入力電圧(V)
5
光源
白色LED×4、UVLED×4、サイドLED(白色)×3
解像度
モニタ:480×480
保証期間
ご購入日から1年間
充電時間(時間)
(約)1.5
動作時間
約1 時間30分 ※使用モードにより異なります
入力電流(A)
1
撮像素子
1/4 CMOS
バッテリー容量(mAh)
1100
画素数
カメラ:100万画素 ※モニタ解像度に依存
デジタルズーム
1.2倍、1.6倍、2倍
モニターサイズ
2.8インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする