ベース型センサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)169 色(本体)鉄錆色 注文コード76089144 品番OA075858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は高さ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

エクステリア専用の別売センサーです

材質(本体)樹脂 幅(mm)137 高さ(mm)169 出しろ(mm)30 センサー明暗センサー 構造防雨型 機能3時間・6時間タイマー付 色(本体)鉄錆色 再生紙使用マーク適合
注意
※壁面取付専用
※浴室使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする