ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ベース型センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
179
色(本体)
鉄錆色
注文コード
76089248
品番
OA253380
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)
樹脂
幅(mm)
86
高さ(mm)
179
出しろ(mm)
31
センサー
明暗センサー
構造
防雨型
機能
3時間・6時間タイマー付
色(本体)
鉄錆色
再生紙使用マーク
適合
注意
※壁面取付専用
※浴室使用不可