ベース型センサー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)105 黒色 注文コード76089379 品番OA253095
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は高さ・色など23種類から選べます 他の種類を見る

エクステリア専用の別売センサーです

材質(本体)樹脂 幅(mm)340 高さ(mm)105 出しろ(mm)30 センサー人感センサーモード切替型 構造防雨型 機能6時間タイマー付 黒色 仕様連続点灯:設定可能 再生紙使用マーク適合
注意
※壁面取付専用
※浴室使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする