ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
アタッチメント型センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76089625
品番
OA075548
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
エクステリア専用の別売センサーです
器具にすっきり納まります
色
マットシルバー
取付面位置
天井面取付専用
センサー
明暗センサー(タイマー付)
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合