シモン
シモンの 静電靴
静電安全靴 短靴 7511黒静電
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76089781
品番
7511黒静電靴
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人体の静電気帯電をつねに接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
サイズ(cm)
29
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
牛革(型押ソフト)
材質(ソール)
ウレタン(2層)
電気抵抗値
1.0×10
5〜9
Ω
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
機能
静電気防止、クッション性、耐滑性、屈曲性
JIS規格
JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 AS-P合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
メーカー商品コード
1122622
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴