D-105 プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD 三和式ベンチレーター 76089878 D-105 プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD 三和式ベンチレーター 76089878

プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76089878 品番 D-105
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

固定式ベンチレーターです。

寸法(mm)155×180×180 内径D(Φmm)105 材質ABS樹脂製 タイプ105型
注意
※浄化槽に使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76089896
2022-12-03
用途:
常時の自然吸排気時
有限会社田尻石油店 様 (卸売・小売業)

法律上、排気筒を設置しなければならない場所に今回の商品を取り付けしました。
電気で強制換気が出来ない場所ですので、やっとの事で安価な自然換気固定式ベンチレーターを探し当てました。助かりました。
後、排気筒の内径が思ったより小さかったので付属のネジが足りなかったので別の長いネジに変更して取り付けしました。

対象商品:
76089869
2023-01-30
用途:
寺院の浄化槽の排気用
株式会社 中井工務店 様

いろいろ探していましたが、これといった物がなかったのですが、モノタロウさんで探し当て当初の目的が達成できました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする