セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用ボトルインク インク工房
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個(20mL)
注文コード
76090167
品番
131210023
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
イベント『インク工房』で培ってきたノウハウや2万色以上のお客様の声をもとに、新たに製作した100色のカラーインク。
色を選べる楽しさを、いつでもお楽しみいただけます。
商品タイプ
ボトルインク
インク色
23
成分
水性染料
質量(g)
94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
繰り返し・詰め替え
対応