ミリタリーストレッチカーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76091208 品番 G-6025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

頑丈なリップストップ生地に、心地よいストレッチ性をプラス。
カーゴポケットは長財布も収まる抜群の収納性、底フラシ仕様でモノあたりがしにくく、膝が曲げやすい。
穿くたびに"進化"を体感する"進化系"ミリタリーカーゴパンツ。

ドットグレー 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ サイズLL 実寸ウエスト(cm)88 適応ウエスト(cm)85 渡幅(cm)32.5 股下(cm)83 用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76091244
2025-06-05
用途:
作業
サービス業

のびのびストレッチの通り膝や股関節まわりはストレスなし
問題はベルトから股下が短いいわゆる腰パン、ベルト位置がヘソやヘソ下なので腰からずり落ちそうな感じがイマイチ、ベルト位置をヘソ上5pくらいに持って来て欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする