シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛本革手袋 CG-710
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
76091933
品番
CG-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
23.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛本革
色
白
加工
内縫い
機能
耐久性、柔軟性
アテ有無
アテ無
入数(双)
10
厚さ(mm)
0.8±0.5%
メーカー商品コード
4130005