シモン
シモンの 革手袋
シモンの 豚革手袋
豚革手袋 PL-715
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
76091976
品番
PL-715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
サイズ
フリー
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚革
色
白
機能
通気性、柔軟性
アテ有無
アテ無
入数(双)
10
用途
機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。
仕様
袖付き
トラスコ品番
449-3605
厚さ(mm)
0.6±0.5%
メーカー商品コード
4130335