スタイリッシュストレッチパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76091987 品番 G-5003
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ストレッチ素材
マルチポケット
「ヴィンテージタイプ」の腰廻り
股が裂けづらく、動きやすい仕様
丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)
カラビナループ付
頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー

ネイビー 種別ストレッチパンツ 機能ストレッチ サイズS 実寸ウエスト(cm)73 適応ウエスト(cm)70 渡幅(cm)29.5 股下(cm)83 用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76092084
2024-02-20
用途:
業務用ユニフォーム
建設業・工事業

ストレッチが効いてとても履きやすいです。
リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする