シモン
シモンの 革手袋
シモンの 豚革手袋
豚革手袋 PL-717
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
76092003
品番
PL-717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
豚革
色
白
機能
通気性、柔軟性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
10
用途
機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。
仕様
袖口:マジック止め式、裏地なし
トラスコ品番
789-5097
厚さ(mm)
0.6±0.5%
メーカー商品コード
4130805