豚革手袋 PL-718

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 76092012 品番 PL-718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
袖口マジック式でフィット感に優れ、さらに掌部補強当て革付きで耐久性がアップしました。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10.0 手のひらまわり(cm)20 材質豚革 加工内縫い 機能通気性、柔軟性、耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付 入数(双)10 用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャーなど。 厚さ(mm)0.6±0.5% メーカー商品コード4133945

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76092037
2020-08-06
用途:
トタン板の切り出し
山口板金工業所 様

10双中で使えたのは1双だけ。
革の厚みが違うのはまだしも、指が通らないような縫製があったり、
指の長さが短すぎるものもあり、品質は最悪。
板金鋏を握り込み出来ないような皮手袋は即廃棄しました。

3人が参考にしています
対象商品:
76092012
2019-12-11
用途:
組み立て作業・クレーン作業・グライダー作業他
製造業

まぁまぁ丈夫で使いやすいです
電気溶接以外の軽作業にはとても良いです
もう少しお値段が安かったら言うこと無しです

対象商品:
76092037
2018-12-14
用途:
アルゴン溶接半自動溶接アーク溶接ボルト入れ込みなど私の仕事では無くてはならない手袋です、私は手が大きい方で今まで色々な手袋を使用したけど、一番あってる
三信工業 様 (建設業・工事業)

革も柔らかいし油にも多少強いから私の作業にとってもあってるこれからも使います

1人が参考にしています
対象商品:
76092021
2019-01-04
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

思った以上に、手袋革に厚みがありました。商品案内に厚みも表示してほしいです。手にはめた感覚は、良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
革の切り出し方によっては厚みが少し変化します。
商品情報の厚みは参考値としてご確認いただけたらと思います。

対象商品:
76092021
2017-10-25
用途:
機械の入れ替え時
佐々木技建株式会社 様 (建設業・工事業)

手にフィットしていい感じでした また頼もうと思います

対象商品:
76092021
2017-03-24
用途:
機械操作・メンテナンス等

上部。革もやわらかく使いやすいので、りぴしています。

対象商品:
76092012
2016-11-03
用途:
植え木の剪定や工作
建設業・工事業

使いやすく大変良い。右手の人差し指の部分が擦り切れるんで補強できないか。

2017-07-07
用途:
機械メンテ
有限会社 ザップ・ファクトリー 様

この手の手袋は初回は手に白い粉が付くのは当たり前なのですが、

この手袋は何回もはめるたびに粉が付き続けるので二度と発注はしない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする