※本体

牛床革オイル加工手袋 OIL-107

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 76092143 品番 OIL-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。

サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質牛床革(オイル加工) 青緑 加工オイル加工 機能耐久性、油汚れに強い アテ有無親指付根:床革当て付き 入数(双)10 用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業。 トラスコ品番789-4805 厚さ(mm)1.4±0.5% メーカー商品コード4112181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76092152
2021-12-12
用途:
金属精錬業務
有限会社根本金属精錬所 様

耐熱耐久性に優れ、ばらつきも少なく大変丈夫な革手袋です、定番商品としてリピート購入しています。

2018-11-29
用途:
鉄筋工事業です
建設業・工事業

鉄筋加工組み立てで使用してます。濡れも使い易いです

1人が参考にしています
対象商品:
76092152
2016-05-06
用途:
鉄筋溶接、鉄筋加工
大谷内鉄筋 様 (建設業・工事業)

鉄筋溶接工の職人です。かなりいいのですが、甲の縫い目がちょっと、弱い気がします。
市販で売っているのよりは、全然、強いと思います。値段も手ごろです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする