1098 起こし金 HONEY COOK 76092147

1098 起こし金 HONEY COOK 76092147
1098 起こし金 HONEY COOK 76092147
1098 起こし金 HONEY COOK 76092147

起こし金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は材質・質量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
質量(g)
62
注文コード
76092147
品番
1098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
色
シルバー/ライトブラウン
質量(g)
62
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
ヘラ部:74×60×1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
187×74×17
仕様
引っ掛け穴付き
食器洗浄機
食洗機・乾燥機使用可
柄タイプ
木柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする