HONEY COOK
起こし金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
質量(g)
62
注文コード
76092156
品番
1099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
材質
本体:ステンレス鋼 柄:天然木
色
シルバー/ライトブラウン
質量(g)
62
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
ヘラ部:69×60×1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
183×69×17
仕様
引っ掛け穴付き
食器洗浄機
食洗機・乾燥機使用可
柄タイプ
木柄