1086 起こし金 HONEY COOK 76092190

1086 起こし金 HONEY COOK 76092190
1086 起こし金 HONEY COOK 76092190
1086 起こし金 HONEY COOK 76092190

起こし金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は材質・質量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ステンレス鋼
質量(g)
125
注文コード
76092190
品番
1086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
ヘラ部:119×98×1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
265×119×25
仕様
引っ掛け穴付き
食器洗浄機
食洗機・乾燥機使用可
柄タイプ
共柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする