HONEY COOK
起こし金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ステンレス鋼
質量(g)
92
注文コード
76092199
品番
1087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
お好み焼きや焼きそば、もんじゃ焼きなどの鉄板料理に
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
92
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
ヘラ部:105×87×1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
235×105×32
仕様
引っ掛け穴付き
食器洗浄機
食洗機・乾燥機使用可
柄タイプ
共柄