3/22より値下げ!現場を応援

OIL-108 牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン 76092256 OIL-108 牛床革オイル加工手袋 OIL-108 シモン 76092256

牛床革オイル加工手袋 OIL-108

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 76092256 品番 OIL-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

糸がほつれにくい内縫いタイプ。
特殊オイル加工、熱・油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質牛床革(オイル加工) 青緑 加工オイル加工 機能耐久性、油汚れに強い アテ有無親指付根:本革当て付き 入数(双)10 用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造船等の重作業。 厚さ(mm)1.4±0.5% メーカー商品コード4112970

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76092256
2018-03-13
用途:
現場用

手にかなりフィットして作業しやすく
いつもまとめ買いしてます

1人が参考にしています
2017-01-17
用途:
作業時

手に馴染んで サイズも ちょうど良いので
毎回購入してます

対象商品:
76092256
2016-05-25
用途:
作業時

少し革が薄くなった

2016-06-24
用途:
現場作業時

糸のほつれやすくなった

対象商品:
76092256
2016-05-25
用途:
現場作業

昔より革が 薄くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする