溶接用手袋 3本指 120DK

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76092432 品番120DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)35 手の平幅(cm)13 手のひらまわり(cm)26 材質牛床革 グレー 加工内縫い 機能熱(火花)・耐久性 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140040

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
溶接作業

お安くて丈夫なので、まとめ買いしました。無くなったらまた購入します。

対象商品:
76092432
2023-03-13
用途:
溶接
建設業・工事業

皮が、厚みがあるのに
やわらかくてとても良い感じです。

2021-12-23
用途:
溶接時
株式会社ウチノ工業 様 (製造業)

長持ちでとても使い勝手がいいです!
また必ず買います!

対象商品:
76092432
2020-02-29
用途:
鉄骨溶接
建設業・工事業

ゆったり出来てる特に手が大きい私でも大丈夫です
.でも縫い目がよく切れます

対象商品:
76092432
2019-10-23
用途:
溶接
製造業

溶接時に手首を火傷なくなるだろうと思い購入してみました。すごくいいです。ダメになったらまた購入します。

対象商品:
76092432
2018-08-27
用途:
溶接作業
製造業

アーク溶接の火花防止に使用しています。夏は暑いが機能としては充分で手首の火傷を防げます。大事に使ってます。

対象商品:
76092432
2017-03-24
用途:
溶接時
製造業

いつも利用しています。
とても良く長持ちします。ガシガシ使える一品。
値段も納得です。

対象商品:
76092432
2017-01-24
用途:
溶接作業
建設業・工事業

使い勝手はいいと思います!
もう少し使ってみて、また書き込みます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする