122DK 溶接用手袋 5本指 122DK シモン 76092457 122DK 溶接用手袋 5本指 122DK シモン 76092457 122DK 溶接用手袋 5本指 122DK シモン 76092457 122DK 溶接用手袋 5本指 122DK シモン 76092457

溶接用手袋 5本指 122DK

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76092457 品番122DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)35 中指長(cm)9 手の平幅(cm)23 手のひらまわり(cm)26 材質牛床革 グレー 加工内縫い 機能熱(火花)・耐久性 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140070

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76092457
2024-06-30
用途:
溶接作業時
製造業

通常、薄手のニトリル手袋だとM-Lサイズ、ゴム引き背抜きの手袋だとL-LLサイズの手袋を使用しています。本品は若干小さめに感じますが、使い勝手は良いと思います。なお右用はシットリと手にフィットして問題なく、一方、左手用は内縫いの箇所が硬く、指を曲げると指に当たって若干痛い感じでした。そこで、何度か水に濡らして引っ張るなどしたところ、手に良い感じとなりました。ちなみに、手袋表面に印刷してあるロゴのインクは水に流れるので、ご注意ください。
ノギスで測ると皮厚は2mmほどとシッカリしており、冷え切らない溶接箇所を触っても火傷することなく、満足しています。

対象商品:
76092457
2024-03-29
用途:
電気溶接作業
その他業種

短いタイプはホームセンターで購入可能ですがロングタイプはに当たりませんでした。電気溶接をしていると火花が飛んで袖口にや替え焦げの穴が開く時がありますがこの手袋だと安心して作業できました。

対象商品:
76092457
2023-09-01
用途:
鋼板の溶接作業
有限会社共進工業 様 (建設業・工事業)

価格が手頃で縫製もしっかりしている。ただ指が若干短いような気がする

1人が参考にしています
対象商品:
76092457
2022-08-31
用途:
溶接用に

ポンコツバイクをプチカスタムするのに最近溶接をやり始めました。グラインダーとかと違って溶けた鉄の球とかが手足に落ちたら怖いのでこの手袋を買いました。おかげで今のところは大丈夫です。手にしっくりとまではいきませんが、安全性から考えて満足です。

対象商品:
76092457
2022-09-01
用途:
溶接作業

使いやすい。
金額もお手頃。
長さがあるのでとても良い。

対象商品:
76092457
2021-05-13
用途:
鉄の溶接に使用
その他業種

溶接機を購入したため、革手袋が必要になり購入しましたが、初心者の私には適度に柔らかい素地で使用感は良いと思いました。価格にも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
76092457
2021-10-14
用途:
溶接作業
株式会社 永和工業 様

革がとても柔らかく使いやすい
次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
76092457
2020-10-20
用途:
溶接作業
製造業

普段は短いタイプを使用していますが、今回は長いタイプを。柔らかさもあり非常に使い心地が良いです、特に左手でしなものを支えての作業時等には長い方がスパッタの侵入が最小で安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする