カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30色) 注文コード76092583 品番RB-6000AT/30VA
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

毛筆タイプのカラー筆ぺん「クリーンカラーリアルブラッシュ」
落ち着きのある色合いで、くすみカラー、グレー系などイラストやデザイン、レタリングなど幅広い用途に使える人気色です。
毛筆だから細書き、ベタ塗り自由自在!

寸法(mm)(1セット)130×44×162/(1本)13×13×154 質量(g)(1セット)343 材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PP インク水性染料 タイプキャップ式 ペン先毛筆 入数30本(30色×1本) 用途画材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする