カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6色) 注文コード 76092608 品番 RB-6000AT/6VC
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

色調のあったグラデーションが楽しめるグレイカラー6色のセットです。
明暗を意識したイラストの制作も表現が可能に。
ウォームグレイのセット色では、暖かい印象の絵や、人物や植物なども陰影・濃淡などの表現も楽しめます。

寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154 質量(g)(1セット)73 材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PET インク水性染料 タイプキャップ式 ペン先毛筆 入数6本(6色×1本) ウォームグレイ 用途画材 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
木部の補修で木目を描くのに使用

木目の淡い色調を表現したくて購入しました。
微妙の色の違いがカラー表で示されていますが実際はそこまではっきりとした色の違いが出るわけではなくいずれもグレー
もう少しカラー表のように色味が出るといいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする