カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6色) 注文コード 76092617 品番 RB-6000AT/6VD
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人物画やイラスト・漫画にも使いやすい6色のセットです。
明るい肌、光の当たった部分など、細かな色の差の表現が可能です。No.302やNo.201は、人物の表情で、影や血色、白目部分やアウトライン使いなどにも使用できます。

寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154 質量(g)(1セット)73 材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PET インク水性染料 タイプキャップ式 ペン先毛筆 入数6本(6色×1本) ポートレートカラーT 用途画材 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする