呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6色)
注文コード
76092626
品番
RB-6000AT/6VE
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
人物画やイラスト・漫画にも使いやすい6色のセットです。
暗めの肌表現や、髪の毛、影、眉毛まつ毛、瞳などの表現が可能です。No.055は肌や髪の毛などのハイライト部分などにも使用できます。
寸法(mm)
(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154
質量(g)
(1セット)73
材質
(ペン)PP・Pes/(ケース)PET
インク
水性染料
タイプ
キャップ式
ペン先
毛筆
入数
6本(6色×1本)
色
ポートレートカラーU
用途
画材
繰り返し・詰め替え
対応