呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
注文コード
76092635
品番
RB-6000AT/6VF
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
くすみ系カラーの中から濃淡も楽しみやすい6色のセットです。
くすみカラーの色調で落ち着いた色目でレタリングや、Watercolorでも使えます。
水筆などで簡単に淡くぼかした表現も楽しめます。
寸法(mm)
(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154
質量(g)
(1セット)73
材質
(ペン)PP・Pes/(ケース)PET
インク
水性染料
タイプ
キャップ式
ペン先
毛筆
入数
6本(6色×1本)
色
スモーキーカラー
用途
画材