曜日別特売
XBLN123-A ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092836

 

XBLN123-A ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092836
XBLN123-A ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092836
XBLN123-A ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092836
XBLN123-A ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092836
XBLN123-A ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092836
XBLN123-A ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092836

ゲルインキボールペン エナージェル エス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
ボール径(Φmm)0.3
内容量1本注文コード76092836品番XBLN123-A
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

用途
筆記/描画
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.3方式ノック式インク色色(軸)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×11×147質量(g)12ペン先ニードルチップインク水性染料機構ノック式材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマー替芯XLRN3-A入数1本シリーズエナージェルエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 事務作業時

お値段の割にとても書きやすいです。インクもすぐに乾くので最近はこちらをずっとリピートしています

対象商品 : 76092897
2024-03-27
用途: 日報に記入するとき

普通のボールペンだと、使用する人によっては文字が薄くて見えづらいが、このゲルインキだと筆圧がなくても鮮明によく見える。

対象商品 : 76092836
2024-03-12
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても書きやすく、インクのにじみ具合もとてもよく、綺麗な字に見えます。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする