無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76092886 品番SMT1000J
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥91,168
販売価格(税別)
82,880

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ

仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70〜125V
コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
充電時間(時間)4 出力容量(VA/W)1000/670 設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670 定格入力電圧(V)100 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)21 取付方式ラックマウント不可 規格UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W)670 温度範囲(℃)(動作時)0〜40、(保管時)-15〜45 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)17.2 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 接続方式ラインインタラクティブ 運転方式ラインインタラクティブ 騒音値(dB)40 保存温度(℃)-15〜45 コンセント出力(8)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot、USB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0〜95%、(保管時)0〜95% 高度(m)(動作時)0〜3000、(保管時)0〜15000 保証期間2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47〜53/57〜63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA)1000 入力電流(A)(最大)10 定格電力(VA)1000 最大出力電力(W)670 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0〜40 適合バッテリー鉛蓄電池 プラグ形状NEMA 5-15P 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 入力レンジ主操作用電源/80〜123V 入力電圧70〜125V (調整可能)/80〜123V 出力周波数(主電源50/60Hz)47〜53Hz/57〜63Hz バッテリー寿命4〜6年 最大入力電流(A)10 相対湿度(%RH)0〜95

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

初回起動方法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
社内PCの電源用
有限会社イナテック 様

スタートアップ時の設定が簡単で、すぐに使用できた。
全負荷かけても運転音が静かで机の下に置いても周囲が静かです。

対象商品:
76092886
2022-06-24
用途:
パソコンの電源を確保
株式会社電研 様 (建設業・工事業)

問題なく設定できました。納期も早く安心できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする