XBL130-B ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092906 XBL130-B ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092906 XBL130-B ゲルインキボールペン エナージェル エス ぺんてる 76092906

ゲルインキボールペン エナージェル エス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76092906 品番 XBL130-B
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)1 方式ノック式 インク色 色(軸)レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×11×147 質量(g)12 ペン先砲弾チップ インク水性染料 機構ノック式 材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマー 替芯XLR10-B 入数1本 用途筆記/描画 シリーズエナージェル エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 265 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
事務作業時

お値段の割にとても書きやすいです。インクもすぐに乾くので最近はこちらをずっとリピートしています

対象商品:
76092897
2024-03-27
用途:
日報に記入するとき

普通のボールペンだと、使用する人によっては文字が薄くて見えづらいが、このゲルインキだと筆圧がなくても鮮明によく見える。

対象商品:
76092836
2024-03-12
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても書きやすく、インクのにじみ具合もとてもよく、綺麗な字に見えます。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする