曜日別特売
BAC-1SMF-PCP アクロ1000 パイロット 76093019

アクロ1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76093019品番BAC-1SMF-PCP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

用途
紙への筆記
ボール径(Φmm)0.3(激細)方式ノック式インク色色(軸)パールコーラルピンク最大径(Φmm)9.8全長(mm)143インクアクロインキ(油性)替芯BRFV-10MF-B材質(軸)黄銅(塗装)/(さや)樹脂(塗装)シリーズアクロ入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする