アクロ1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76093046 品番BAC-1SMF-PBO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

ボール径(Φmm)0.3(激細) 方式ノック式 インク色 色(軸)パールボルドー 最大径(Φmm)9.8 全長(mm)143 インクアクロインキ(油性) 替芯BRFV-10MF-B 材質(軸)黄銅(塗装)/(さや)樹脂(塗装) 用途紙への筆記 シリーズアクロ 入数(本)1
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする