パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
アクロ300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76093073
品番
BAC-30MF-MCP
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。
ボール径(Φmm)
0.3(激細)
方式
ノック式
インク色
黒
色(軸)
ミスティコーラルピンク
最大径(Φmm)
10.1
全長(mm)
143
インク
アクロインキ(油性)
替芯
BRFV-10MF-B
材質
(軸・さや)樹脂
用途
紙への筆記
シリーズ
アクロ
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。