アクロボール3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76093125 品番 BKAB-40MF-PCP
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。

グリーン購入法適合 ボール径(Φmm)0.3(激細) 方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青 色(軸)パールコーラルピンク 最大径(Φmm)13 全長(mm)147 インクアクロインキ(油性) 替芯(黒)BVRF-8MF-B/(赤)BVRF-8MF-R/(青)BVRF-8MF-L 材質(軸・さや)リサイクル樹脂/(グリップ)ラバー 用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙 シリーズアクロボール エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 104 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする