油性ボールペン替芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76093159 品番 BVRF-8MF-L
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

濃く、なめらかに書けるアクロインキ

ボール径(Φmm)0.3(激細) インク色ブルー 最大径(Φmm)3.1 全長(mm)98.5 インクアクロインキ(油性) 適合アクロ500・Dr.GRIP4+1・アクロボール2・アクロボール3・アクロボール4・アクロボール2+1・アクロボール3+1・アクロボールホワイトライン・アクロボールスポットライター 用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする