リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76093168 品番LV-4139-G
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立体形状だからイスや床でもすべりにくく、おしりの位置をささえられる!
丈夫な素材でへたらず長持ち!
発砲EVA素材なので丈夫で扱いやすく、へたりが起こりにくい。
汚れても水拭きできる素材だからお手入れもカンタン。
まだ体が小さいお子さまへ、ダイニングテーブルとイスの高さ合わせにも。
床やカーペットの上に置いて、ローテーブルなどでも使用可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×28×9 質量(g)470 適応身長(cm)(目安)115〜145 グリーン 材質(本体)EVA 用途クッション アズワン品番64-8822-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする