3 JUBILEEホースバンド スチール JUBILEE 76093726

JUBILEEホースバンド スチール

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(mm)55~70
55~70
16~22
18~25
22~30
25~35
30~40
35~50
40~55
45~60
60~80
70~90
85~100
90~120
110~140
130~150
135~165
158~190
184~216
210~242
235~267
260~292
286~318
32~45
9.5~12
11~16
13~20
バンド幅(mm)13
内容量1個注文コード76093726品番3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。

バンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)0.914締付範囲(mm)55~70材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479呼称70適合ハウジングサイズ33締付範囲(inch)2~2 3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76093665
2025-01-31
用途: ターボのウォーターラインホース
朝日堂自動車・二輪車・自転車関連業

しかっりした締め付けあります。以前汎用バンドで締め付けしても水漏れしていましたがこのバンドで水漏れが止まりました。

対象商品 : 76093674
2024-05-29
用途: 自動車整備の補修部品として

非常にがっしりとしたホースバンドです。スチール製ではありますが、デザインがいいです。

対象商品 : 76093701
2023-05-09
用途: 椅子の上下機能が不調となり、座ると下がる状態をこれを3個使用して修理し、OKに。
サービス業

非常に使いやすく、ドライバー一本で短時間に修理できました。

対象商品 : 76092694
2022-09-18
用途: 農業用ホースに使用
長束農・林・水産業

品質面装着感は非常に良い、耐久性は今後に期待ただこのタイプのバンドは価格が高いのがネックです。

対象商品 : 76092721
2022-06-02
用途: 自動車整備

私はこのJUBILEEのようにバンドに穴が開いてないタイプしか使いません。JUBILEEはバンド幅とハウジング幅の差が少なく配置しやすい。またウォームギア部分の直径が太く、つまりバンドの溝とギアの嵌合面積を稼げるので非常に剛性感が高いのも好印象です。

対象商品 : 76092807
2021-12-25
用途: ドリルスタンドの固定用として活用
珈琲工房LEO飲食業

特に問題なく使用していますが、購入時に長さを確認できなかったので、届いたときビックリですが切断が簡単にできたのでよかったです

対象商品 : 76092694
2020-02-07
用途: 農業用で液肥混入機のメンテナンスに使いました。
高橋農園農・林・水産業

30年以上前からホースバンドはJUBILEEを使っています。
スチール製ですがバンドの部分へビニールテープを巻くことで錆を防止しています。
ねじも7㎜ですので力が入り、心強いです。

対象商品 : 76093656
2018-09-10
用途: ホースバンドとして使用。
池田商店自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ間違いで購入しましたが返品も簡単に出来て良かったです。
モノタロウはサイズも豊富で在庫もリアルタイムなので非常に便利です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする