ノートPC用増設メモリ 16GB(16GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76095216 品番CT16G48C40S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

16GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。

容量(GB)16 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする