50V型4KUHD液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76095539 品番TH-50CQ2J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。

規格4K/UHD 表面処理アンチグレア コントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1) 解像度3840×2160 入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする