セイフティブロック

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76095704 品番 SB-25
参考基準価格(税別)¥172,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品
・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm
・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
耐久性(年)
約10年
(適正な維持管理を実施した場合)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)329×257×122 ランヤード(直径)(Φmm)4 落下衝撃荷重(kN)8KN以下 ランヤード(有効長)(m)25 トラスコ品番816-6720 質量(kg)7.7 タイプ墜落防止器具 径(Φmm)直径4mm 使用荷重(kg)30〜100 フック口開き(mm)12 材質(フック)スチール 停止距離1.5m以下 ロープ仕様ワイヤーロープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07077515
2013-03-13
用途:
高所作業時の安全対策

前回使用した商品(他社購入)の入れ替えなので、同じもので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする