曜日別特売
G0514AA マリンキング ヤッケのみ 弘進ゴム 76095731

マリンキング ヤッケのみ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード76095731品番G0514AA
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水産業や漁業用で定番の合羽です。
引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。
防水性能抜群です。

用途水産業、漁業など。スカイブルーサイズM材質PVC(塩ビ)仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工、高周波ウェルダー加工、フード取外し可、二重前立袖丈(cm)(ゆき丈)85着丈(cm)76適応身長(cm)160~170適応胸囲(cm)84~92
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76095731
2024-05-11
用途: 船釣りの際に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしてますしとても丈夫です。ゆったりしてますので動きやすいですね。

対象商品 : 76095774
2023-02-18
用途: バイク便ライダーなので強い雨のときに使用します
運輸・通信業

先日強いみぞれ雨の時に使いましたがまったく染み込むことも無く、また体の熱が逃げることも無かったので暖かかったです。
フードが取り外しできるのも嬉しいですし、補修用の布まで付いているとは驚きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする